Șubler digital ABS AOS 0-150 mm, discuri de măsurare din carbură AD, tijă de măsurare a adâncimii, ieșire de date, set incluzând transmițătorul U-WAVE Bluetooth® și modulul de conectare, Tip: SET

Cod articol.: 404169 SET
Reducere
618,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Cuprins set
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Citire 0,01 mm
Eroare de toleranţă 0,02 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,02 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic
Tijă adâncime forma plat
Număr de piese 3 buc.
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Oxid de argint-zinc (AgO)
Dimensiune internaţională Celulă buton (357 / SR44)
Reîncărcabilă nu
Denumirea producătorului CD-15DAXW
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Suprafaţă de măsurare armat cu carbură
Abatere de măsurare MPE 40 µm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă da
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Asigurare valoare măsurată reglare unică a punctului zero
Înălţime cifre afişaj LCD 9 mm
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier

Identificare și clasificare

Cod articol 404169 SET
Număr producător 500-233-30-BT
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Setul cuprinde componente Mitutoyo perfect coordonate, destinate înregistrării digitale a valorilor măsurate și prelucrării ulterioare a acestora. Acesta include un șubler, un transmițător și un modul de conectare.

Descriere:

Acest șubler Digimatic are suprafețe de măsurare cu vârf de carbură și vă oferă următoarele avantaje: Datorită adaptării sistemului inductiv de măsurare, acest șubler este mai robust împotriva contaminării pe șina de măsurare în timpul măsurării. Suprafețe de ghidare de înaltă calitate pentru o mișcare ușoară, stabilă și confortabilă la culisare. Afişaj cu contrast ridicat cu o înălţime a cifrelor de 9 mm. Rigla ABS (ABSOLUTE) nu necesită nicio reglare suplimentară a poziției zero după repornire și impresionează prin viteza de deplasare nelimitată. Durabilitate extrem de mare a bateriei.

Caracteristică:

  • ABS/INC (INC ZERO): Da
  • Alarmă tensiune scăzută: Da
  • Durabilitatea bateriei: Cca. 5 ani în condiții normale de utilizare
  • Ieşire de date: Da
  • Valoarea-limită a deviației de măsurare, E MPE: +/-0,02 mm
  • Valoarea-limită a deviației de măsurare, S MPE: +/-0,04 mm
  • Dimensiuni: 0,27 X 0,115 X 0,035 M
  • Viteza max. de reacție: Nelimitată
  • Model: CD-15DAXW
  • ON/OFF: Da
  • ORIGIN (punct zero ABS): Da
  • Tijă plată de măsurare a adâncimii
  • Increment: 0,01 mm

Domeniu de măsurare: 0 - 150 mm

Livrare:

Inclusiv cutie, baterie SR44 și certificat de conformitate al producătorului. Șubler cod L40010 9408, transmițător cod 498893 BUZZ, modul de conectare cod 498885 ST.