Pied à coulisse numérique ABS AOS 0-150 mm, surfaces de mesure en carbure AD, jauge de profondeur, sortie de données, kit avec émetteur U-WAVE Bluetooth® et unité de raccordement, Type: SET

Réf.: 404169 SET
Remise
618,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie mode numérique
Sommaire kit/assortiment
Plage de mesure max. 150 mm
Lecture 0,01 mm
Erreur admissible 0,02 mm
Ecart de mesure E MPE 0,02 mm
Interface port USB
Forme jauge de profondeur forme plate
Nombre de pièces 3 pc.
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile oxyde d’argent-zinc (AgO)
Format international pile bouton (357 / SR44)
Rechargeable non
Référence fabricant CD-15DAXW
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Surface de mesure carbure rapporté
Ecart de mesure MPE 40 µm
Plage de mesure min 0 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Technique de mesure de l’instrument de mesure procédé inductif électromagnétique
Sauvegarde des valeurs mesurées réglage unique du point zéro
Hauteur des chiffres affichage LCD 9 mm
Certificat d’étalonnage déclaration de conformité fabricant
Type de produit pied à coulisse d’atelier

Identification et classification

Référence article 404169 SET
Réf. fabricant 500-233-30-BT
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Le kit comprend des composants Mitutoyo adaptés avec précision les uns aux autres pour la saisie numérique des valeurs mesurées et leur traitement ultérieur. Il se compose d’un pied à coulisse, d’un émetteur et d’une unité de raccordement.

Description:

Ce pied à coulisse Digimatic est doté de surfaces de mesure en carbure rapporté et offre les avantages suivants: Grâce à l’adaptation du système de mesure inductif, ce pied à coulisse est plus résistant aux salissures présentes sur la règle de mesure pendant la mesure. Surfaces de guidage de haute qualité pour un mouvement du coulisseau fluide, stable et confortable. Affichage à fort contraste avec hauteur des chiffres de 9 mm. La règle ABS (ABSOLUTE) ne nécessite aucun nouveau réglage de la position zéro après la remise en marche et se caractérise par sa vitesse de déplacement illimitée. Durée de vie exceptionnelle de la pile.

Caractéristique(s):

  • ABS/INC (AVEC ZERO): Oui
  • Alarme de basse tension: Oui
  • Durée de vie de la pile : Env. 5 ans dans des conditions d’utilisation normales
  • Sortie de données: Oui
  • Valeur limite de l’écart de mesure, E MPE: +/-0,02 mm
  • Valeur limite de l’écart de mesure, S MPE: +/-0,04 mm
  • Taille / Dimensions: 0,27 x 0,115 x 0,035 M
  • Vitesse de réaction max.: Illimitée
  • Modèle : CD-15DAXW
  • ON/OFF: Oui
  • ORIGIN (point zéro ABS): Oui
  • Jauge de profondeur micrométrique: plate
  • Incrément numérique: 0,01 mm

Plage de mesure: 0 - 150 mm

Livraison:

Avec coffret, pile SR44, certificat d’essai du fabricant. Pied à coulisse L40010 9408, émetteur 498893 BUZZ, unité de raccordement 498885 ST.