Pie de rey digital ABS AOS de 0-150 mm, superficies de medición de metal duro AD, varilla de medición de profundidad, juego de salida de datos que incluye el transmisor U-WAVE Bluetooth® y la unidad de conexión, Tipo: SET

Número de artículo: 404169 SET
Descuento
630,36 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Digital
Contenido juego
Capacidad de medición máx. 150 mm
Lectura 0,01 mm
Margen de error 0,02 mm
Desviación de medición E MPE 0,02 mm
Interfaz Interfaz USB
Forma de la varilla de profundidad forma plana
Número de piezas 3 ud.
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Óxido de plata-zinc (AgO)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (357 / SR44)
Recargable no
Denominación del fabricante CD-15DAXW
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Superficie de medición revestimiento con metal duro
Desviación de medición MPE 40 µm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Varilla de profundidad existente sí
Método de medición del aparato de medición Método inductivo electromagnético
Seguridad del valor de medición ajuste único del punto cero
Altura de las cifras pantalla LCD 9 mm
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Pie de rey para taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 404169 SET
Número del fabricante 500-233-30-BT
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

El juego incluye componentes de Mitutoyo perfectamente adaptados entre sí para el registro digital de valores de medición y su posterior procesamiento. Consta de un pie de rey, un transmisor y una unidad de conexión.

Descripción:

Este pie de rey Digimatic cuenta con superficies de medición recubiertas de metal duro y le ofrece las siguientes ventajas: Gracias a la adaptación del sistema de medición inductivo, este pie de rey es más resistente a la suciedad acumulada en la guía de medición durante el proceso de medición. Superficies de guía de alta calidad para un movimiento de la corredera suave, estable y cómodo. Pantalla de alto contraste con una altura de las cifras de 9 mm. No es necesario volver a ajustar la regla ABS (ABSOLUTE) a la posición cero tras el reinicio y destaca por su velocidad de desplazamiento ilimitada. Vida útil de la batería extraordinariamente elevada.

Característica:

  • ABS/INC (INC ZERO): Sí
  • Alarma de baja tensión: Sí
  • Vida útil de la pila: Aprox. 5 años con un uso normal
  • Salida de datos: Sí
  • Valor límite de la desviación de medición, E MPE: +/-0,02 mm
  • Valor límite de la desviación de medición, S MPE: +/-0,04 mm
  • Tamaño / Dimensiones: 0,27 X 0,115 X 0,035 M
  • Velocidad de reacción máx.: Ilimitado
  • Modelo: CD-15DAXW
  • ON/OFF: Sí
  • ORIGIN (punto cero ABS): Sí
  • Barra de medición de profundidad: plana
  • Incremento numérico: 0,01 mm

Capacidad de medición: 0 - 150 mm

Volumen de suministro:

Incluye caja, pila SR44 y certificado de calidad del fabricante. Pie de rey n.º L40010 9408, transmisor n.º 498893 BUZZ, unidad de conexión n.º 498885 ST.