Digitální posuvné měřítko ABS AOS 0–150 mm tvrdokovové měřicí plochy AD, hloubkoměr, sada pro výstup dat včetně vysílače U-WAVE Bluetooth® a připojovací jednotky, Typ: SET

Artiklové číslo: 404169 SET
Sleva
15 914,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Obsah sada
Rozsah měření max. 150 mm
Odečet 0,01 mm
Mez chyby 0,02 mm
Odchylka měření E MPE 0,02 mm
Rozhraní Rozhraní Digimatic
Tvar hloubkoměru plochý
Počet přepážek 3 ks
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (357 / SR44)
Nabíjecí ne
Označení výrobce CD-15DAXW
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měřicí plocha osazeno tvrdokovem
Odchylka měření MPE 40 µm
Rozsah měření min. 0 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Metoda měření měřidla Elektromagnetický indukční proces
Měřená hodnota záloha jednorázové nastavení nulového bodu
Výška číslic LCD displeje 9 mm
Zkušební protokol Zkušební protokol výrobce
Druh produktu Dílenská posuvná měřítka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 404169 SET
Číslo výrobce 500-233-30-BT
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Sada obsahuje přesně vzájemně sladěné komponenty Mitutoyo pro digitální sběr naměřených hodnot a jejich další zpracování. Obsahuje posuvné měřítko, vysílač a připojovací jednotku.

Popis:

Toto posuvné měřítko Digimatic je vybaveno tvrdokovem osazenými měřicími plochami a nabízí následující výhody: Díky adaptaci indukčního měřicího systému je toto posuvné měřítko během měření odolnější vůči nečistotám na měřicí liště. Vysoce kvalitní vodicí plochy pro plynulý, stabilní a pohodlný pohyb posuvníku. Kontrastní displej s výškou číslic 9 mm. Měřítko ABS (ABSOLUTE) nevyžaduje po opětovném zapnutí žádné další nastavení nulové polohy a vyniká neomezenou rychlostí posuvu. Mimořádně dlouhá životnost baterie.

Charakteristika:

  • ABS/INC (VČETNĚ NULY): Ano
  • Alarm nízkého napětí: Ano
  • Životnost akumulátoru: Přibližně 5 let při běžném používání
  • Výstup dat: Ano
  • Mezní hodnota odchylky měření E MPE: +/-0,02 mm
  • Mezní hodnota odchylky měření S MPE: +/-0,04 mm
  • Velikost / rozměry: 0,27 x 0,115 x 0,035 M
  • Max. rychlost reakce: Neomezená
  • Model: CD-15DAXW
  • ON/OFF: Ano
  • PŮVOD (bod nulování ABS): Ano
  • Hloubkoměr: plochý
  • Číslicová kroková hodnota: 0,01 mm

Rozsah měření: 0 - 150 mm

Rozsah dodávky:

Včetně boxu, baterie SR44 a kontrolního certifikátu výrobce. Posuvné měřítko č. L40010 9408, vysílač č. 498893 BUZZ, připojovací jednotka č. 498885 ST.