SET DE etriere digitale IP67 cu tijă de adâncime dreptunghiulară, domeniu de măsurare 150 mm, Număr de şublere: 3

Cod articol.: 404102 3
Reducere
610,28 €
Setați prețul 3 buc. (125,44 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 21,60 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 14,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 54,00 € /buc.
  • 30,10 € /buc.
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şublere Setați prețul 3 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Tijă de adâncime: dreptunghiular - 3,7×1,3
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Asigurare valoare măsurată: MAHR Reference Lock System

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere de măsurare E MPE ±0,03 mm
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime dreptunghiular - 3,7×1,3
Clasă de protecţie IP IP 67
Lungimea ciocului 40 mm
Asigurare valoare măsurată MAHR Reference Lock System
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel superior, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 3
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Şubler universal
USP1 Șubler digital, IP67 cu indicator de adâncime pătrat, interval de măsurare 150 mm, citire 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 404102 3
EAN / GTIN 2050002128262
Număr producător 9107525

Descriere

Execuţie:

Afişaj LCD uşor lizibil, cu contrast puternic. Sistem de măsurare inductiv, rezistent la apă. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acţionarea greşită a tastelor de comandă. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie cod 081560 ref. CR2032 per șubler.
3× şubler cod 412733 ref. 150.