{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
| Leitura | 0,01 mm | |
| Leitura | 0,0005 polegada | |
| Leitura comutável | mm/polegada | |
| Desvio de medição E MPE | ±0,03 mm | |
| Medidor de profundidade disponível | sim | |
| medidor de profundidade | angular 3,7×1,3 | |
| Tipo de proteção IP | IP 67 | |
| Comprimento do bico | 40 mm | |
| Proteção do valor de medição | Sistema Reference Lock MAHR | |
| Tecnologia de medição | digital | |
| Material | Aço inoxidável, INOX | |
| todas as peças | temperado | |
| embalagem | caixa estável | |
| Alimentação de energia | A pilhas | |
| Número de pilhas incluídas | 3 | |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
| Tipo de produto | Paquímetro universal | |
| USP1 | Paquímetro digital, IP67 com medidor de profundidade quadrado, amplitude de medição de 150 mm, leitura de 0,01 mm |
| Número do artigo | 404102 3 |