Digital skydelære-SET IP67 med firkantet dybdemål, måleområde 150 mm, Antal skydelærer: 3

Art.-nr.: 404102 3
Rabat
4.149,22 DKK
Sæt pris 3 styk (DKK 937,04 / 1 styk)
Pris gyldig til 31. maj 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 160,92 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 111,00 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 402,29 DKK /stk.
  • 224,24 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal skydelærer Sæt pris 3 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 3 stk.
Antal medfølgende batterier 3 stk.
Batteritype litium (Li)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (CR2032)
IP-kapslingsklasse IP67
Emballage kasse / Æske / Boks
Energiforsyning batteridrevet
Materiale specialstål (INOX)
Hærdet ja
Måleflade finlappet
Fejlgrænse 0,03 mm
Måleafvigelse E MPE 0,03 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning i tommer 0,0005 tommer
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 150 mm
Kæbelængde 40 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemålsform kantet
Dybdemål-diameter 3,7 mm
Måleteknik digital
Målemetode for måleapparat elektromagnetisk induktiv metode
Måleværdisikring MAHR reference-låsesystem
Reverserbar aflæsning ja
Standard ISO 13385
Dybdemål-bredde 1,3
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype universalskydelærer
Kan kalibreres ja
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 404102 3
EAN/GTIN 2050002128262
Producentnummer 9107525

Betegnelse

Udførelse:

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display. Induktivt, vandtæt målesystem. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne. Målefladerne er finslebne.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032 pr. skydelære.
3 × skydelære nr. 412733, str. 150.