Descriere:
Constând din benzi ușor ondulate nețesute de șlefuire așezate în jurul unui Kern metalic. Aranjamentul deschis și flexibilitatea ridicată a fleece-ului de șlefuire asigură o adaptare excelentă la contururi. Acest lucru face posibilă covarea suprafețelor, profilelor și țevilor fără goluri. material de şlefuit este aranjată una deasupra celeilalte în cercuri (axial). Deoarece plăcile individuale nețesute nu sunt conectate între ele, este posibil să se adapteze bine la contururi, de exemplu atunci când se prelucrează profile și țevi.
Caracteristică:
- RPM, max.: 3800 rpm
- RPM, opțiune: 2300 rpm
- Metrică lățime: 50 mm
- Orificiu Ø: 0 mm
- Material abraziv: Corundum A..
- Ø măsurare exterioară: 125 mm
- Ø filet: 5/8-11
- Dimensiune boabe: 280
Aplicaţie:
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; măcinare fină treptată; rugozitate; structurare (matare; linie de finisare și satin); finisare de suprafață
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Alamă
- Bronz
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Cupru
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Aliaje de titan
- Zinc
Livrare:
- Vă rugăm să comandați separat suport de scule-ul corespunzător.
Notă:
Vă rugăm să adăugați dimensiunea dorită a granulelor la descriere.