Roue abrasive en non-tissé POLINOX PNG Ø 125x50, filetage 5/8-11, A280 pour ponçage fin et finition

Réf.: 4007220002698
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
Type de produit Cylindre abrasif à lamelles, tissu, fendu

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220002698
EAN / GTIN 4007220002698
Réf. fabricant 44642523
Article hors catalogue L51050 1541

Description

Description:

Se compose de bandes de non-tissé abrasif légèrement ondulées autour d'un noyau métallique. Grâce à un agencement très lâche et la grande souplesse du non-tissé abrasif, l'outil s'adapte exceptionnellement bien aux contours des pièces. Cela permet un brossage sans traces d'amorce sur les surfaces, profilés et conduits. Le non-tissé abrasif est empilé en rondelles superposées (axial). Comme les différentes couches de rondelles en non-tissé ne sont pas liées, l'outil s'adapte parfaitement aux contours, par exemple pour l'usinage des profilés et des tubes.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 3800 RPM
  • Tr/min, opt.: 2300 RPM
  • Largeur métrique: 50 mm
  • Ø d’alésage: 0 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm
  • Ø de filetage: 5/8-11
  • Granulométrie: 280

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc

Livraison:

  • Le porte-outil approprié doit être commandé séparément.

Remarque(s):

Veuillez compléter la désignation par la granulométrie souhaitée.

Produits adaptés

Accessoires