Netkané brusné POLINOX, PNG, Ø 125x50, závit 5/8-11 A280 pro jemné broušení a konečnou úpravu

Artiklové číslo: 4007220002698
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220002698
EAN / GTIN 4007220002698
Číslo výrobce 44642523
L-číslo L51050 1541
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Skládá se z mírně vlnitých netkaných pásů broušení položených kolem kovového Kern. Otevřené uspořádání a vysoká flexibilita brusného rouna zajišťují vynikající přizpůsobení konturám. Díky tomu je možné bez mezer lepit povrchy, profily a trubky. Brusný fleece je uspořádán na sebe v kruzích (axiálně). Vzhledem k tomu, že jednotlivé netkané polotovary nejsou navzájem propojeny, je možné se dobře přizpůsobit konturám, např. při obrábění profilů a trubek.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 3800 RPM
  • OT./MIN, opt.: 2300 RPM
  • Metrika šířky: 50 mm
  • Ø otvor: 0 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 125 mm
  • Ø závit: 5/8-11
  • Velikost zrna: 280

Použití:

  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchová úprava
  • Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Rozsah dodávky:

  • Objednejte si příslušnou upínací trn zvlášť.