Leírás:
Enyhén hullámos csiszolóvászon csíkokból áll, amelyek egy fémből készült mag körül helyezkednek el. A nyitott elrendezésnek és a csiszolóvászon nagyfokú rugalmasságának köszönhetően kiválóan alkalmazkodik a kontúrokhoz. Ez lehetővé teszi a felületek, profilok és csövek varrat nélküli bevonását. A csiszolóvászon korongokban (tengelyirányban) egymás fölött helyezkedik el. Mivel az egyes gyapjúkorongok nincsenek egymással összekapcsolva, a kontúrokhoz való jó alkalmazkodás lehetséges, például profilok és csövek megmunkálásakor.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 3800 RPM
- FORD/PERC, opcionális: 2300 RPM
- Metrikus szélesség: 50 mm
- Ø lyuk: 0 mm
- Csiszolóanyag: Corundum A..
- Ø külső metrikus: 125 mm
- Ø szál: 5/8 − 11
- Szemcseméret: 280
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén finising); felületkezelés
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Vörösréz
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasztok
- Titan
- Titánötvözetek
- Cink
Tartalom:
- Kérjük, a megfelelő szerszámrögzítő-t külön rendelje meg.
Figyelem:
Kérjük, adja meg a kívánt szemcseméretet a leírásban.