Pompă cu vacuum, Tip: VP1

Cod articol: 385010 VP1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 172 mm
Lăţime 147 mm
Înălţime 143 mm
Putere de aspirare 5 m3/h
Tensiunea motorului 230 V
Putere electrică absorbită 0,25 kW
Greutate 8 kg
Tip produs Generator de vacuum

Identificare și clasificare

Cod articol 385010 VP1
EAN / GTIN 2050001717443
Număr producător 99170
Producător/responsabil Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Descriere

Execuţie:

Pompe cu vacuum (doar pentru prelucrarea uscată).

Aplicaţie:

Funcţionarea plăcilor de strângere şi sistemelor cu vacuum.

Livrare:

Furtun de vacuum 2 m, supapă cu pârghie de mână cu 3/2 căi, cu aerisire, indicator de vacuum.