Bloc lamelar (individual, nemagnetic), Tip: 3

Cod articol.: 380820 3
Reducere
178,71 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cu orificiu de centrare nu
Lungime 75 mm
Lăţime 60 mm
Înălţime H 30 mm
Tip produs Bloc de strângere
Cu filet nu
Greutate 0,7 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 380820 3
EAN / GTIN 4045197310989
Număr producător 248.60-75X60X30-LE
Producător/responsabil SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Descriere

Execuţie:

  • Liant oţel-alamă.
  • Interval polar longitudinal şi transversal. Plat sau cu prismă.
  • Lamele din alamă 1 mm / oţel 3 mm, prinse fără bară de legătură.
  • Blocurile lamelare nu sunt magnetice.
  • Toleranţă a înălţimii ± 0,5 mm.

Aplicaţie:

  • Utilizabile doar împreună cu mese de prindere magnetice pentru prelucrarea pieselor neregulate.
  • În blocuri se pot integra orice tip de profilări.