Set șurubelniță cu cuplu TorqueVario ®-S Electric 0,8-5,0 Nm PlusMinus/Pozidriv limitator de cuplu variabil din 5 piese

Cod articol.: 38074
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Culoarea galben
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Cuplu min., Nm 0,8
Cuplu max., Nm 5
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Forma conectorului suport pentru biţi
Tehnică de măsurare mecanic
Afişare analog
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 6 %
Certificat de etalonare al producătorului da

Identificare și clasificare

Cod articol 38074
EAN / GTIN 4010995380748
Număr producător 38074
L-Număr L60070 3506
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: Cuplul de torsiune corect protejează materialul de deteriorare și înseamnă că nu mai este nevoie de lucrări ulterioare
  • Vă reduce costurile: Cuplul de torsiune corect vă protejează împotriva cererilor de garanție
  • Vă oferă protecție completă: Fiecare unealtă a fost testată individual la 10.000 V AC și aprobată pentru 1.000 V AC
  • Vă sporește siguranța: Wiha slimBits asigură un acces bun și protejat la șuruburile adânc înfipte
  • Sistemul de cuplu TorqueVario®-S VDE complet certificat oferă o strângere controlată a șuruburilor, combinată cu o utilizare sigură pentru instalații electrice
  • Setul de unelte conține o șurubelniță dinamometrică ergonomică cu scală numerică integrată, 15 slimBits, un suport pentru biți și o unealtă de reglare
  • Toate componentele sunt aranjate practic într-o pungă de înaltă calitate, rezistentă, unde sunt ușor de identificat
  • Șurubelnița dinamometrică VDE acoperă o mare varietate de aplicații cu un interval de cuplu de torsiune între 0,8 și 5,0 Nm
  • Un semnal clar audibil și fizic perceptibil, emis la producerea cuplului, garantează o mecanică de cuplu sigură pentru proces, protejând împotriva deteriorării materialelor și eliminând necesitatea retușurilor
  • Cu o precizie de eliberare de +/- 6%, unealta de torsiune respectă cerințele EN ISO 6789
  • Suportul izolat pentru biți ClicFix garantează o fixare sigură pentru slimBits de 75 mm lungime, datorită blocării mecanice a lamei
  • Atât șurubelnița dinamometrică, cât și slimBits sunt supuse unui test individual al pieselor conform standardului internațional IEC 60900, permițând utilizatorilor să lucreze în siguranță pe piese sub tensiune de până la 1.000 V AC
  • DIN EN ISO 6789
  • Conținut: 1x unealtă de reglare pentru șurubelniță dinamometrică cu mâner lung (26864) 1x adaptor TorqueVario-S electric pentru slimBits (35870) 1x șurubelniță dinamometrică TorqueVario®-S cu limită de cuplu reglabilă în mod variabil (36850) 1x slimBit electric bit PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 (34589) 1x slimBit electric bit PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 (34590)

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: da
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Cu baterie / baterie: Nr

Livrare:

  • 1x șurubelniță electrică cu cuplu variabil TorqueVario ®-S 0,8 - 5 (26626)
  • 1x instrument de reglare pentru surubelnita de cuplu cu maner longitudinal 90 mm (26864)
  • 1x Adaptor TorqueVario-S Electric pentru SlimBits 6,0 mm (35870)
  • 1x bit SlimBit PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x bit SlimBit PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)