Jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm PlusMinus/Pozidriv, 5 pcs à couple limité à réglage variable

Réf.: 38074
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Zone de protection ESD (EPA) non
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Couleur Jaune
Profil d’entraînement tournevis pour vis Phillips
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Unité de mesure couple Nm
Couple min., Nm 0,8
Couple max., Nm 5
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Feedback à déclenchement
Type de produit tournevis dynamométriques
Forme de la connexion porte-embouts
Métrologie fonctionnement mécanique
Affichage mode analogique
Précision du couple dans le sens horaire 6 %
Déclaration de conformité fabricant oui

Identification et classification

Référence article 38074
EAN / GTIN 4010995380748
Réf. fabricant 38074
Article hors catalogue L60070 3506
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Le vissage au bon couple évite la détérioration des pièces travaillées.
  • Réduit vos coûts: Le couple de vissage correct vous protège contre les réclamations.
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Augmente votre sécurité: Les embouts slim garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Répond à vos attentes: Le couple de serrage à réglage variable couvre un grand domaine d'application.
  • Application: Pour le vissage contrôlé à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • En plus: Constat de vérification inclus.
  • Normes: Fabriqué selon IEC 60900.
  • Un serrage de vissage contrôlé et simultanément la sécurité pour les applications électriques, c'est ce qu'offre le système dynamométrique entièrement certifié VDE TorqueVario®-S. Le jeu d'outils contient un manche de tournevis de forme ergonomique avec échelle graduée numérique intégrée, 2 embouts slimBits, un porte-embout ainsi que l'outil de réglage. Tous les composants sont disposés de manière pratique et ordonnée dans un coffret de haute qualité et résistante. Le tournevis dynamométriqueVDE couvre un grand domaine d'application avec la plage de couple à réglage variable de 0,8-5,0 Nm. Un signal clairement audible et perceptible lors du déclenchement du couple garantit la sécurité de processus de la mécanique dynamométrique qui protège des détériorations de matériau et des revendications de garantie. Avec une précision de déclenchement de +/- 6%, l'outil dynamométrique satisfait aux exigences de la norme DIN EN ISO 6789. Le porte-embout isolé ClicFix garantit un maintien sûr des embouts slimBits de 75 mm de longueur grâce à un verrouillage mécanique de lame. Tant le tournevis dynamométrique que les embouts slimBits sont soumis à un essai individuel de série selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des composants sous tension jusqu'à 1.000 V AC.
  • DIN EN ISO 6789.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Tournevis dynamométrique TorqueVario®-S electric Couple limité à réglage variable 0.8 - 5 (26626)
  • 1x Outil de réglage pour tournevis dynamométrique avec manche longitudinal 90 mm (26864)
  • 1x Adaptateur TorqueVario-S electric pour embouts slimBit 6.0 mm (35870)
  • 1x Embout slim electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Embout slim electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)