{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Caja | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Color | amarillo | |
| Perfil de salida | Destornillador para Phillips | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
| Unidad de medida par de giro | Nm | |
| Par de giro mín., Nm | 0,8 | |
| Par máx., Nm | 5 | |
| Ajuste del valor de disparo | Con escala regulable | |
| Señal de disparo | Acústico; Háptico | |
| Respuesta | activadora | |
| Tipo de producto | Atornillador dinamométrico | |
| Forma de la conexión | asiento para puntas | |
| Metrología | ejecución mecánica | |
| Indicación | analógico/a | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 6 % | |
| Certificado de prueba del fabricante | sí |
| Número de artículo | 38074 | |
| EAN / GTIN | 4010995380748 | |
| Número del fabricante | 38074 | |
| Número L | L60070 3506 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |