Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm PlusMinus/Pozidriv 5díl., variabilně nastavitelné omezení točivého momentu

Artiklové číslo: 38074
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal Bedna / krabice / box
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Žádné napájení
Barva žlutá
Profil výstupu Šroubovák na šrouby Phillips
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Krouticí moment min., Nm 0,8
Maximální krouticí moment, Nm 5
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Druh produktu Momentový šroubovák
Tvar konektoru upínač bitů
Měřicí technika mechanický
Ukazatel analogová
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 6 %
Zkušební protokol výrobce ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 38074
EAN / GTIN 4010995380748
Číslo výrobce 38074
L-číslo L60070 3506
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Správný točivý moment chrání před poškozením matksiálu a dodatečnými pracemi
  • Sníží vaše náklady: Správný točivý moment vás chrání před plněním nároků vyplývajících ze záruky
  • Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Zvyšuje vaši bezpečnost: Nástavce slimBit Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko uloženým šroubům
  • Použití: Ke kontrolovanému šroubování v oblasti součástí pod napětím do 1 000 V stř
  • Bit chuck: Izolovaný držák nástavců z kovu spolehlivě jistí všechny nástavce slimBits
  • Nástavce: Ochranná izolace nastříknutá přímo na nástavci, ktksá je v přední části plně integrována do nástavce
  • Nástavce: Kusově kontrolovaná ochranná izolace 1000 Vstř., zkouška VDE a GS
  • Extra: Snadný přístup k hluboko položeným šroubovým svorkám
  • Přehledně uspořádáno v jakostní a odolné tašce
  • Handle: Držák nástavců SoftFinish electric s rukojetí z několika druhů plastů
  • Standard: Zhotoveno dle IEC 60900
  • Kontrolované utažení šroubů a současně bezpečnost u elektrických aplikací nabízí plně ckstifikovaný TorqueVario®-S momentový systém VDE
  • Sada nástrojů obsahuje ksgonomicky tvarovanou rukojeť momentového šroubováku s integrovanou číselnou stupnicí, 15 slimBit, jedním držákem nástavců i seřizovacím nástrojem
  • Všechny komponenty jsou prakticky a přehledně uspořádány v kvalitní a odolné tašce
  • Momentový šroubovák VDE s variabilně nastavitelným rozsahem momentu pokrývá rozsah použití 0,8–5,0 Nm
  • Díky zřetelně slyšitelnému a citelnému signálu při dosažení točivého momentu je zajištěna procesně bezpečná mechanika momentu, ktksá chrání před poškozením matksiálu a dodatečnými pracemi
  • S přesností vypnutí +/-6 % momentový nástroj splňuje požadavky DIN EN ISO 6789
  • Izolovaný držák nástavců ClicFix díky mechanickému zamykání dříků zajistí bezpečné uchycení slimBit o délce 75 mm
  • Jak momentový šroubovák, tak i slimBit jsou podrobeny kusové zkoušce podle mezinárodní normy IEC 60900 a umožňují bezpečnou práci na vodivých dílech do 1 000 V AC
  • Pro použití v elektrice DIN EN ISO 6789
  • Obsah: 1x Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu
  • 0.8 - 5 (26626) 1x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí 90 mm (26864) 1x Adaptér TorqueVario-S electric na nástavce slimBits 6.0 mm (35870) 1x Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) 1x Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ano
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu. 0.8 - 5 (26626)
  • 1x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí 90 mm (26864)
  • 1x Adaptér TorqueVario-S electric na nástavce slimBits 6.0 mm (35870)
  • 1x Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)