{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kinyúlás | 120 mm | |
Szorítási magasság h | 200 mm | |
Maximum szorítóerő 50 mm szorítási magasságnál | 5,5 kN | |
Magasság H | 260 mm | |
Rögzítőfurat ⌀ | 13 mm | |
Termék fajtája | Gyorsszorító |
Cikkszám | 377065 BS3N | |
EAN / GTIN | 4008158018140 | |
Gyártó száma | BS3N |