{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vyložení min. A | 120 mm | |
| Vyložení max. A | 120 mm | |
| Průměr otvoru | 13 mm | |
| Druh produktu | Rychloupínače | |
| Rozsah upnutí max. D3 max | 200 mm | |
| Upínací síla max. F | 5,5 kN | |
| S otvorem | ano | |
| Pro T-drážky | ano | |
| Norma | DIN 508; DIN 912 | |
| Výška celková H | 260 mm | |
| Materiál | ocel; ocel k zušlechtění; ocelová litina; tlaková zinková litina | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 377065 BS3N | |
| EAN / GTIN | 4008158018140 | |
| Číslo výrobce | BS3N | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |