Dispozitiv de fixare cu bielă, Tip: 3

Cod articol.: 376720 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 6842
Denumirea producătorului Schwerer Schubstangenspanner
Forță de reținere max. F 4.000 N
Distanța de strângere S 32 mm
Diametrul găurii 6,5 mm
Distanța între găuri min. k 36 mm
Distanța între găuri max. k 44 mm
Recomandat pentru dimensiunea şuruburilor M6
Filet M M8×35
Tip produs Dispozitiv de fixare cu bielă
Cu alezaj da
Cu șurub / filet da
Lungimea totală L 309 mm
Înălţimea totală H 116 mm
Material fontă maleabilă; oţel de îmbunătăţire
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 376720 3
EAN / GTIN 4020772094232
Număr producător 94235
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

  • Construcţie foarte stabilă, cu ghidaj al bielei.
  • Bielă şi pârghie de mână cu funcţionare în acelaşi sens.
  • Corp de bază din fontă maleabilă.
  • Componentele pârghiei şi biela din oţel îmbunătăţit, galvanizat şi pasivat.
  • Şurub de fixare călit.

Aplicaţie:

  • Pentru prinderea / eliberarea rapidă la execuţia în serie.
  • Ca dispozitiv de fixare reglabil cu apăsare şi ridicare.
  • Pentru montare în dispozitive speciale.
  • Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, curbare, sudare, montare etc.