Dispozitiv de fixare cu talpă verticală, Tip: 0

Cod articol.: 376630 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
178 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 6832J
Înălțime de prindere recomandată min. H2 min 20 mm
Forța min. de suport F 250 N
Forță de reținere max. F 400 N
Diametrul găurii 4,6 mm
Distanța între găuri min. k 11,5 mm
Distanța între găuri max. k 15,5 mm
Filet M M4×25
Tip produs Menghină orizontală
Cu alezaj da
Cu șurub / filet da
Lungimea totală L 79 mm
Înălţimea totală H 33 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 376630 0
EAN / GTIN 4020772008154
Număr producător 557340
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv de siguranţă pentru şuruburi de fixare.
  • Structură compactă datorită noului mâner.
  • Mâner ergonomic din 2 componente cu confort ridicat de utilizare datorită zonei mărite pentru mână.

Cu picior perpendicular pentru fixarea pe pereţi şi pentru construcţii sudate.

Aplicaţie:

Pentru strângerea şi eliberarea rapidă la fabricarea pieselor în serie sau pentru montarea dispozitivelor speciale de strângere. Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, îndoire, sudare, montare etc.