{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6832J | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 11,5-15,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 4,6 mm | |
Prispaudimo aukštis H | 20 mm | |
Prispaudimo jėga P1 | 250 N | |
Prispaudimo jėga P2 | 400 N | |
visas aukštis | 33 mm | |
visas ilgis | 79 mm | |
Prispaudimo varžtas | M4×25 mm | |
Produkto rūšis | Horizontalus prispaudiklis |
Produkto numeris | 376630 0 | |
EAN / GTIN | 4020772008154 | |
Gamintojo numeris | 557340 |