Horisontell snabb- spännare med lodrät fot 0

Article no.: 376630 0
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
200 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 6832J
hålavstånd e 11,5-15,5 mm
hål ⌀ d 4,6 mm
spännhöjd H 20 mm
spännkraft P1 250 N
spännkraft P2 400 N
totalhöjd 33 mm
totallängd 79 mm
kontaktskruv M4×25 mm
Produktslag Snabbspännare

Identification & Classification

Artikkelkode 376630 0
EAN / GTIN 4020772008154
Manufacturer number 557340
Manufacturer/responsible person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beskrivelse

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.
  • Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.
  • Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.

Med vertikal fotplatta för fastsättning på avsatser och för svetsade konstruktioner.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borrning, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.