Vodorovná rychloupínka se svislou patkou, Typ: 0

Artiklové číslo: 376630 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
167 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 6832J
Doporučená upínací výška min. H2 min 20 mm
Min. přídržná síla F 250 N
Přídržná síla max. F 400 N
Průměr otvoru 4,6 mm
Rozteč otvorů min. k 11,5 mm
Rozteč otvorů max. k 15,5 mm
Závit M M4
Délka závitu L2 25 mm
Druh produktu Vodorovný upínač
S otvorem ano
Se šroubem / závitem ano
Celková délka L 79 mm
Výška celková H 33 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376630 0
EAN / GTIN 4020772008154
Číslo výrobce 557340
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Pojistka proti ztrátě přítlačných šroubů.
  • Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.
  • Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.

Se svislou patkou pro upevnění na stojinách a pro svařované konstrukce.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.