Dispozitiv de fixare orizontală variabil, Tip: 50

Cod articol.: 376400 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
299 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălțime de prindere recomandată max. H2 max 40 mm
Filet M M8×50
Egalizarea înălţimii S 35 mm
Tip produs Menghină orizontală
Forță de strângere max. F 3 kN
Cu șurub / filet ja
Compensare automată a înălţimii ja
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 376400 50
EAN / GTIN 4045197953315
Număr producător 376400 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu picior orizontal. Nichelat complet cu negru cu nituri solide. Mâner ergonomic din 2 componente. Dispozitiv de siguranţă pentru şurub de fixare. Complet cu şurub de presiune negru nichelat.

Avantaj:

Funcţie continuă de nivelare a diverselor înălţimi ale piesei. Forţele de fixare rămân la fel de ridicate.