Vodorovná upínka variabilní, Typ: 50

Artiklové číslo: 376400 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
289 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Doporučená upínací výška max. H2 max 40 mm
Závit M M8×50
Kompenzace výšky S 35 mm
Druh produktu Vodorovný upínač
Upínací síla max. F 3 kN
Se šroubem / závitem ano
Automatické vyrovnání výšky ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376400 50
EAN / GTIN 4045197953315
Číslo výrobce 376400 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S vodorovnou patkou. Kompletně černě pozinkované s plnými nýty. Ergonomická 2komponentní rukojeť. Zajištění proti ztrátě přítlačného šroubu. Kompletně s černě pozinkovaným přítlačným šroubem.

Výhoda:

Plynulá kompenzační funkce různých výšek obrobku. Konstantně vysoké upínací síly.