{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Waagrechtspanner variabel, Typ: 50 | |
| Hauteur de serrage recommandée max. H2 max | 40 mm | |
| Filetage M | M8 | |
| Longueur de filet L2 | 50 mm | |
| Réglage en hauteur S | 35 mm | |
| Type de produit | Sauterelles à serrage horizontal | |
| Force de serrage max. F | 3 kN | |
| Avec alésage | oui | |
| Avec vis / filetage | oui | |
| Compensation de hauteur automatique | oui | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 376400 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197953315 | |
| Réf. fabricant | 376400 50 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |