Horizontale spanner variabel 50

Artikelnummer: 376400 50
op aanvraag
Op voorraad
733 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spankracht 3.000 N
automatische nivellering S 35 mm
maximale spanhoogte 40 mm
Spanschroef M8×50 mm
Producttype Horizontale spanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 376400 50
EAN/GTIN 4045197953315

Omschrijving

Uitvoering:

Met horizontale voet. Compleet zwart vernikkeld met massieve klinknagels. Ergonomische 2-componentengreep. Tegen verlies beveiligde spanschroef. Compleet met zwart vernikkelde spanschroef.

Voordeel:

Traploze compensatiefunctie van verschillende werkstukhoogtes. Gelijkblijvend hoge spankrachten.