Tuerca alta, Rosca: M20

Número de artículo: 375386 M20
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
1.188 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Unidad de ancho de llave Sistema métrico
Ancho de llave s 30 mm
Medida entre vértices e 33,53 mm
Altura total h 30 mm
Modelo Con manguito / brida
Diámetro collar/brida d1 37 mm
Altura collar/brida a 6 mm
Tamaño de rosca d M20
Paso de rosca P 2,5 mm
Tipo de producto Tuerca
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Norma DIN 6330
Forma de la tuerca Hexágono

Identificación y clasificación

Número de artículo 375386 M20
EAN / GTIN 4069515013604
Número del fabricante 375386 M20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tuerca alta (= 1,5 d altura) con un extremo plano para el apoyo en arandela n.° 375340 y un extremo redondeado para el apoyo en cojinetes cónicos n.° 375355 D o n.° 375360 G.