{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 30 mm | |
| Eckmaß e | 33,53 mm | |
| Höhe gesamt h | 30 mm | |
| Ausführung | mit Bund / Flansch | |
| Bund- / Flanschdurchmesser d1 | 37 mm | |
| Bund- / Flanschhöhe a | 6 mm | |
| Gewindegröße d | M20 | |
| Gewindesteigung P | 2,5 mm | |
| Produktart | Mutter | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Norm | DIN 6330 | |
| Form Mutter | Sechskant |
| Artikelnummer | 375386 M20 | |
| EAN / GTIN | 4069515013604 | |
| Herstellernummer | 375386 M20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |