Piuliţă plată şlefuită, Dimensiunea canalelor b1 utilajului şi dispozitivului: 24mm

Cod articol.: 375370 24
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea canalelor b1 utilajului şi dispozitivului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Piuliţă T de precizie da
Dimensiunea nominală a canelurii utilajului b1 24 mm
Dimensiunea nominală a canelurii dispozitivului b2 24 mm
Dimensiunea nominală caneluri B 24 mm
Lungimea totală L2 32 mm
Lăţime totală e 24 mm
Înălţimea totală H 12 mm
Tip de fixare alezaj
Pentru dimensiunea şuruburilor M M6
Incl. șurub de prindere nu
Cu treaptă nu
Suprafaţă rectificat
Tip produs Piuliţă în T
Material oțel
Standard DIN 6322 B
Greutate 65 g

Identificare și clasificare

Cod articol 375370 24
EAN / GTIN 4020772071769
Număr producător 71761
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Toate suprafeţele de montaj sunt rectificate de precizie, prin care se obţin timpi reduşi de aliniere a dispozitivelor, menghinelor pentru maşini sau capetelor de divizare, care pot fi reglate paralel pe canalele meselor maşinilor-unelte. Prin urmare, ceasul comparator nu mai este necesar.

Aplicaţie:

Penele plate sunt utile atunci când un dispozitiv este utilizat la o maşină cu aceeaşi lăţime a canalelor.

Material:

Oţel C 15, cementat.

Precizie:

Dimensiune b = Ajustaj h6.