Şaibă conică forma G, Pentru filet: M20

Cod articol.: 375360 M20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
272 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune șuruburi M20
Suprafaţă Călit
Tip produs Disc nespecificat
Diametru exterior d2 50 mm
Diametru interior min. d1 23,2 mm
Concentrație s 8 mm
Standard DIN 6319 G
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 375360 M20
EAN / GTIN 4020772082031
Număr producător 82032
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Formele C şi D sunt cementate, forma D este îmbunătăţită.

Aplicaţie:

Forma G, datorită diametrului mare, este potrivită şi pentru strângerea clemelor de prindere deasupra fantei.
Compensare unghiulară de până la 3° la utilizarea în set.

Standard:

DIN 6319 (Forma G similar DIN 6319).