Şaibă, Pentru filet: M8

Cod articol.: 375340 M8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3.777 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suprafaţă călit; Călit
Tip produs Şaibă
Diametru exterior d2 23 mm
Diametru interior min. d1 8,4 mm
pentru mărime filet M8
Concentrație s 4 mm
Standard DIN 6340
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 375340 M8
EAN / GTIN 4020772082826
Număr producător 82826
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Foarte rezistente, forjate plan şi călite, muchii rotunjite.

Aplicaţie:

Recomandate în special pentru bride de prindere.
În special pentru execuţia de dispozitive.

Standard:

DIN 6340