{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiunea nominală caneluri B | 14 mm | |
| Lungimea totală L2 | 125 mm | |
| Lăţime totală e | 22 mm | |
| Înălţimea totală H | 8 mm | |
| Lungimea nominală a șurubului L3 | 125 mm | |
| Dimensiunea filetului M | M20 | |
| Lungimea filetului L1 | 75 mm | |
| Cu treaptă | da | |
| Lăţime mică a | 13,7 mm | |
| Tip produs | Şurub pentru canale | |
| Material | oțel | |
| Clasă de rezistenţă | 8.8 | |
| Greutate | 120 g |
| Cod articol | 375335 14X125 | |
| EAN / GTIN | 4020772087333 | |
| Număr producător | 87338 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |