Bride plane Mini-Bulle, Lăţimea canalului a: 18mm

Cod articol.: 375100 18
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea canalului a (mm) Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Mini-Bulle
Denumirea producătorului Flachspanner Mini-Bulle
Ambalaj Cutie de carton
Distanța de strângere S 2,5 mm
Lăţime canal T 18 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare cu tragere în jos
Înălţime deasupra marginii superioare a mesei min. h1 1,5 mm
Înălţime deasupra marginii superioare a mesei max. H2 16 mm
Forță de strângere max. F 9 kN
Cu șurub / filet ja
Pentru canale în T ja
Cuprins 2 buc.
Lungimea totală L 71 mm
Lăţime totală B 28 mm
Înălţimea totală H 15 mm
Material oţel de îmbunătăţire
Greutate 0,83 kg
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 375100 18
EAN / GTIN 4020772073121
Număr producător 73122
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Structură deosebit de subţire (consultaţi tabelul: înălţime deasupra marginii superioare a bridei). Prin rectificarea elementului de fixare se poate obţine o înălţime de prindere redusă iar toleranţa la adâncime a piuliţei T poate fi ajustată. Datorită efectului de pană al elementului de strângere, piesa este presată fix pe masa maşinii.

Aplicaţie:

Pentru strângerea laterală a pieselor, în special a celor cu înălţime redusă, direct pe masa maşinii.

Material:

Oţel călit şi revenit brunat.

Livrare:

Inclusiv şurubelniţa hexagonală ISO 2936 C.

Notă:

Se livrează doar în perechi!