{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Mini-Bulle | |
| Denumirea producătorului | Flachspanner Mini-Bulle | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Distanța de strângere S | 1,8 mm | |
| Lăţime canal T | 14 mm | |
| Tip produs | Dispozitiv de fixare cu tragere în jos | |
| Înălţime deasupra marginii superioare a mesei min. h1 | 1,5 mm | |
| Înălţime deasupra marginii superioare a mesei max. H2 | 13,5 mm | |
| Forță de strângere max. F | 5,5 kN | |
| Cu șurub / filet | ja | |
| Pentru canale în T | ja | |
| Cuprins | 2 buc. | |
| Lungimea totală L | 55 mm | |
| Lăţime totală B | 22 mm | |
| Înălţimea totală H | 11 mm | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Greutate | 0,38 kg | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 375100 14 | |
| EAN / GTIN | 4020772073107 | |
| Număr producător | 73106 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |