Flachspanner-Paar Mini-Bulle, Nutenbreite a: 18mm

Artikel-Nr.: 375100 18
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite a (mm) Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6492
Nutenbreite a 18 mm
Länge L 71 mm
Breite B 28 mm
Spannhub 2,5 mm
Höhe über Tischoberkante h1 1,5 mm
Höhe über Tischoberkante h2 16 mm
möglicher Abschliff x 6 mm
Höhe H1 15 mm
Produktart Niederzugspanner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375100 18
EAN / GTIN 4020772073121
Herstellernummer 73122
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Besonders niedrige Bauweise (siehe Tabelle: Höhe über Tischoberkante). Durch Abschleifen der Spannbacke kann eine noch niedrigere Spannhöhe erzielt und die Tiefentoleranz der T-Nute ausgeglichen werden. Durch Keilwirkung der Spannbacke wird das Werkstück fest auf den Maschinentisch gedrückt.

Verwendung:

Zum seitlichen Spannen besonders niedriger Werkstücke direkt auf dem Maschinentisch.

Werkstoff:

Stahl vergütet und im Brünierton angelassen.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskantschraubendreher ISO 2936 C.

Hinweis:

Nur paarweise lieferbar!