{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip | 6492 | |
| Lăţimea canalului a | 16 mm | |
| Lungime L | 68 mm | |
| Lăţime B | 25 mm | |
| Cursă de strângere | 2,5 mm | |
| Înălţime deasupra marginii superioare a bancului h1 | 2,5 mm | |
| Înălţime deasupra marginii superioare a bancului h2 | 17 mm | |
| Şlefuire posibilă x | 6 mm | |
| Înălţime H1 | 15 mm | |
| Tip produs | Dispozitiv de fixare cu tragere în jos |
| Cod articol | 375100 16 | |
| EAN / GTIN | 4020772073114 | |
| Număr producător | 73114 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |