Prispaudiklių pora Mini-Bulle, Griovelio plotis a: 18mm

Prekės Nr.: 375100 18
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis a (mm) Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serie Mini-Bulle
Herstellerbezeichnung Flachspanner Mini-Bulle
Verpackung Karton
Spannweg 2,5 mm
T-Nutbreite 18 mm
Produktart Niederzugspanner
Höhe über Tischoberkante min. 1,5 mm
Höhe über Tischoberkante max. 16 mm
Spannkraft max. 9 kN
mit Schraube / Gewinde ja
für T-Nuten ja
Inhalt 2 St.
Länge gesamt 71 mm
Breite gesamt 28 mm
Höhe gesamt 15 mm
Material Vergütungsstahl
Gewicht 0,83 kg
Inhalt Paar

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375100 18
EAN / GTIN 4020772073121
Gamintojo numeris 73122
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Aprašymas

Esecuzione:

Costruzione particolarmente bassa (v. tabella: altezza dal bordo del banco). Se si ribassa la ganascia si può ottenere un’altezza di serraggio ancora più bassa e compensare la tolleranza di profondità della cava a T. Grazie all’effetto cuneo della ganascia, il pezzo viene premuto saldamente sul banco macchina.

Uso:

Per il serraggio laterale, soprattutto di pezzi bassi, direttamente sul banco macchina.

Materiale:

Acciaio bonificato e brunito.

Fornitura:

Con giraviti per viti a testa esagonale ISO 2936 C.

Nota:

Disponibile solo a coppie!