Pár kyvných upínek Mini-Bulle, Šířka drážky a: 16mm

Artiklové číslo: 375100 16
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky a (mm) Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Mini-Bulle
Označení výrobce Flachspanner Mini-Bulle
Obal Karton
Upínací zdvih S 2,5 mm
Šířka drážky T 16 mm
Druh produktu Stahovací upínač
Výška nad horním okrajem stolu min. h1 2,5 mm
Výška nad horním okrajem stolu max. H2 17 mm
Upínací síla max. F 8 kN
Se šroubem / závitem ano
Pro T-drážky ano
Obsah 2 ks
Celková délka L 68 mm
Šířka celkem B 25 mm
Výška celková H 15 mm
Materiál ocel k zušlechtění
Hmotnost 0,7 kg
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375100 16
EAN / GTIN 4020772073114
Číslo výrobce 73114
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Zvlášť nízká konstrukce (viz tabulka: výška nad horní hranu stolu). Obroušením upínací čelisti lze dosáhnout ještě menší upínací výšky a vyrovnat tak hloubkovou toleranci T-drážky. Díky klínovému působení upínací čelisti je obrobek pevně přitlačen na stůl stroje.

Použití:

Pro boční upínání obzvláště nízkých obrobků přímo na stole stroje.

Materiál:

Zušlechtěná ocel, popuštěná, brynýrovaný odstín.

Rozsah dodávky:

Se šestihranným úhlovým klíčem ISO 2936 C.

Poznámka:

Lze dodat pouze v párech!