{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | Mini-Bulle | |
| Gamintojo pavadinimas | Flachspanner Mini-Bulle | |
| Pakuotė | Dėžė | |
| Atstumas tarp atramų | 1,8 mm | |
| T griovelio plotis | 14 mm | |
| Produkto rūšis | žemyn spaudžiantis veržtuvas | |
| Aukštis virš stalo plokštumos maks. | 1,5 mm | |
| Aukštis virš stalo plokštumos maks. | 13,5 mm | |
| Užspaudimo jėga maks. | 5,5 kN | |
| Su varžtu / sriegiu | taip | |
| T formos grioveliui | taip | |
| Turinys | 2 vnt. | |
| Visas ilgis | 55 mm | |
| Bendras prietaiso plotis | 22 mm | |
| Visas aukštis | 11 mm | |
| Medžiaga | iš termiškai pagerinto plieno. | |
| Svoris | 0,38 kg | |
| Turinys | pora |
| Produkto numeris | 375100 14 | |
| EAN / GTIN | 4020772073107 | |
| Gamintojo numeris | 73106 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de |