{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Mini-Bulle | |
| Référence fabricant | Flachspanner Mini-Bulle | |
| Emballage | Carton | |
| Course de serrage S | 1,8 mm | |
| Largeur de rainure en T | 14 mm | |
| Type de produit | etau plaqueur | |
| Hauteur au-dessus du bord supérieur de la table min. h1 | 1,5 mm | |
| Hauteur max. au-dessus du bord supérieur de la table H2 | 13,5 mm | |
| Force de serrage max. F | 5,5 kN | |
| Avec vis / filetage | oui | |
| Pour rainures en T | oui | |
| Sommaire | 2 pc. | |
| Longueur totale L | 55 mm | |
| Largeur totale B | 22 mm | |
| Hauteur totale H | 11 mm | |
| Matériau | acier pour traitement thermique | |
| Poids | 0,38 kg | |
| Sommaire | paire |
| Référence article | 375100 14 | |
| EAN / GTIN | 4020772073107 | |
| Réf. fabricant | 73106 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |