{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baghete | 1 pereche | |
| Lungime L | 150 mm | |
| Lăţime B | 25 mm; 30 mm | |
| Lăţime toleranţă ± | 0,01 mm | |
| Înălţime H | 15 mm; 20 mm | |
| Toleranţă înălţime ± | 0,01 mm | |
| Paralelism | 0,005 mm | |
| Descrierea formei | Dreptunghiular; Neted; paralel | |
| Tip produs | Cale plan-paralele |
| Cod articol | 370577 | |
| EAN / GTIN | 4020772370572 | |
| Număr producător | 370577 | |
| L-Număr | L30130 843 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |