Paire de patins parallèles, super-précision, 150 mm de long

Réf.: 370577
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Nombre de lattes 1 paire
Longueur L 150 mm
Largeur B 25 mm; 30 mm
Tolérance largeur ± 0,01 mm
Hauteur H 15 mm; 20 mm
Tolérance hauteur ± 0,01 mm
Parallélisme 0,005 mm
Forme forme perpendiculaire; forme plane; parallèle
Type de produit cales parallèles

Identification et classification

Référence article 370577
EAN / GTIN 4020772370572
Réf. fabricant 370577
Article hors catalogue L30130 843
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Paire de sous-couches parallèles, super-précision, 150 mm de long, par paires plan-parallèle fin rectifié.
Cémenté.
Niveau de qualité: Super précision

Caractéristique(s):

  • H
    Tolérance de cote nominale
    ±0,01: 20
  • H
    Tolérance de paire
    (tp): IT5
  • B
    Tolérance de cote nominale
    ±0,01: 12
  • L: 150
  • Poids: 556 g