• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallelunterlagen-Paar, Superpräzision, 150 mm lang

Artikel-Nr.: 370577
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Anzahl Leisten 1 Paar
Länge L 150 mm
Breite B 25 mm; 30 mm
Breiten-Toleranz ± 0,01 mm
Höhe H 15 mm; 20 mm
Höhen-Toleranz ± 0,01 mm
Parallelität 0,005 mm
Formbeschreibung eben; parallel; rechtwinklig
Produktart Parallelunterlagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370577
EAN / GTIN 4020772370572
Herstellernummer 370577
L-Nummer L30130 843
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Parallelunterlagen-Paar, Superpräzision, 150 mm lang, Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Qualitätsstufe: Superpräzision

Merkmal:

  • H
    Nennmaßtoleranz
    ±0,01: 20
  • H
    Paartoleranz
    (tp): IT5
  • B
    Nennmaßtoleranz
    ±0,01: 12
  • L: 150
  • Gewicht: 556 g