{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet lišt | 1 paar | |
| Délka L | 150 mm | |
| Šířka B | 25 mm; 30 mm | |
| Tolerance šířky ± | 0,01 mm | |
| Výška H | 15 mm; 20 mm | |
| Tolerance výšky ± | 0,01 mm | |
| Souběžnost | 0,005 mm | |
| Popis tvaru | Kolmá; Rovná; paralelní | |
| Druh produktu | Paralelní podložky |
| Katalogové číslo | 370577 | |
| EAN / GTIN | 4020772370572 | |
| Číslo výrobce | 370577 | |
| L-číslo | L30130 843 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |