{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Número de réguas | 1 Par | |
| Comprimento | 150 mm | |
| Largura | 25 mm; 30 mm | |
| Tolerância de largura ± | 0,01 mm | |
| Altura | 15 mm; 20 mm | |
| Tolerância de altura ± | 0,01 mm | |
| Paralelismo | 0,005 mm | |
| Descrição da forma | em paralelo; perpendicular; plano(a) | |
| Tipo de produto | bases paralelas |
| Número do artigo | 370577 | |
| EAN/GTIN | 4020772370572 | |
| Número do fabricante | 370577 | |
| Número L | L30130 843 | |
| Fabricante/responsável | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |