Clemă de fixare pitbull teşit M6

Cod articol: 370030 M6

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    44,50 € / buc.
  • de la 6 buc.
    37,08 € / buc.
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M6
BH9 19,05 mm
H 14,48 mm
B1 7,6 mm
h1 7,2 mm
Înălţime H2 3,8 mm
Lăţimea clemei 19,1 mm
Cursa de prindere 0,6 mm
Moment maxim de strângere 22,5 Nm
Forţa de strângere 16 kN
Material Oţel
Tip produs Sistem de prindere pentru dispozitive

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370030 M6
EAN / GTIN 4046368563609
Număr producător 56060

Descriere

Execuţie:

  • Clemă, inclusiv şurub hexagonal DIN912 cu inel O rezistent la ulei.
  • Strângere sigură, precisă.
  • Dimensiuni constructive reduse, contururile fiind astfel puţin proeminente.

Muchie teşită pentru lucrări universale.

Aplicaţie:

Ideal pentru prindere multiplă.