Pitbull spanklem stomp M6

Artikelnummer: 370030 M6

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 43,20 / Stuk
  • van 6 Stuk
    € 36,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M6
BH9 19,05 mm
H 14,48 mm
B1 7,6 mm
H1 7,2 mm
Hoogte H2 3,8 mm
Klembreedte 19,1 mm
Klemweg 0,6 mm
Maximaal aanhaalmoment 22,5 Nm
Spankracht 16 kN
Materiaal Staal
Producttype Installatie-spansysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370030 M6
EAN/GTIN 4046368563609
Nummer fabrikant 56060

Omschrijving

Uitvoering:

  • Klemstuk inclusief binnenzeskantbout DIN912 met oliebestendige o-ring.
  • Betrouwbaar, nauwkeurig spannen.
  • Compacte afmetingen, daardoor weinig storende contouren.

Stompe kant voor algemene werkzaamheden.

Toepassing:

Ideaal voor meervoudig spannen.