{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Înălțime de prindere recomandată min. | 2,6 mm | |
| Înălțime de prindere recomandată max. | 4,8 mm | |
| Cursa de prindere | 0,4 mm | |
| Filet | M4 | |
| Cuplu de strângere șurub max. | 5,6 Nm | |
| Tip produs | Clemă de fixare | |
| Lățime corpuri de bază | 12,7 mm | |
| Înălțime corp de bază | 9,9 mm | |
| Forță de strângere max. | 6,6 kN | |
| Cu alezaj | nein | |
| Cu șurub / filet | ja | |
| Pentru canale în T | nein | |
| Standard | DIN 912 | |
| Lăţime totală | 5,1 mm | |
| Material | oțel | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 370030 M4 | |
| EAN / GTIN | 4046368563302 | |
| Număr producător | 56030 | |
| Producător/responsabil | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |